Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBIDISC verpresste Vliesronde CDR PNER Ø 75 mm Weich SIC Fein für Finish


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42779034
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42779034
EAN/GTIN:
     4007220832714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Zum Erzielen eines sehr feinen, homogenen Schliffbildes, welches je nach Anforderung zur Vorbereitung der Hochglanzpolitur ausreicht. Besonders für die Bearbeitung kleiner und mittlerer Flächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX) geeignet. Das Aufspannsystem CDR verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Außengewinde (Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock-System B, Roll-On.
Weitere Informationen:
Aufspannsystem:
System CDR
RPM, max.:
12500 RPM
RPM, opt.:
6400 RPM
Ausführung:
weich
Breite:
6 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Ø Außen:
75 mm
Korngröße:
F (fein)
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBIDISC verpresste Vliesronde CDR PNER Ø 75 mm Weich SIC Fein für Finish
SAP EAN Stck.:
4007220306857
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
COMBIDISC-Schleifblatthalter bitte separat bestellen. | Die Vliesronden werden in der Dicke 6 mm geliefert.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 6805301000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
2491 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.021 kg
SAP Länge (VE):
190 mm
SAP Breite (VE):
190 mm
SAP Höhe (VE):
69 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
COMBIDISC-Vliesronden PNER CD/CDR
ECLASS 12.0:
21011315
ECLASS 7.0:
21011315
ECLASS 8.1:
21011315
ECLASS 9.1:
21011315
proficlass 5.0:
EAB818c011
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011315
ECLASS 11.1:
21011315
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. | Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. | Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
COMBIDISC-Vliesronden mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
AAO663:
4007220832714
AAO676:
42779034
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Siliciumcarbid SiC/C
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
COMBIDISC verpresste Vliesronde CDR PNER Ø 75 mm Weich SIC Fein für Finish
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
6 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
75 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
F (fein) 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
F (fein) 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Siliciumcarbid SiC/C
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Haftstützteller, Schleifblatthalter, Schleifteller, Stützteller, pferd exzenterschleifscheiben, exzenter schleifscheibe, 75mm exzenterschleifscheibe, Vlieswerkzeuge, COMBIDISC-Vliesronden PNER, Ausführung Siliciumcarbid SiC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,53*
€ 6,56*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 6,63*
7 Tage
972
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,00*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,65*
€ 7,14*
4 Tage
unbekannt
25
pro Box
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,25*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Box
ab 125 Boxen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Box
ab 250 Boxen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721761
ab € 21,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721762
ab € 17,07*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721763
ab € 20,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.