Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Miniaturbürsten TBU 1803/3 MES 0,10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43209453
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     43209453
EAN/GTIN:
     4007220033333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
Topfbürste (Funkenfrei)
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.

 

Technische Daten:

  • Max. RPM: 18000 RPM
  • RPM, opt., von: 4000 RPM
  • RPM, opt., bis: 10000 RPM
  • Breite metrisch: 3 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Topf: 10 mm
  • Ø Besatzmaterial: 0.1 mm
  • ø Außen metrisch: 18 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Besatzmaterial: Messingdraht (MES)
  • Länge, Besatz: 6 mm
  • Länge, Gesamt: 45 mm

Vorteile:

  • Arbeitet funkenfrei.
  • Erzeugt feine Oberflächen.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.

Anwendungsempfehlungen:

  • Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Messing
  • Kupfer
  • Weitere NE-Metalle
  • Edelstahl (INOX)
  • Zink

Bearbeitungsaufgaben:

  • Reinigen
  • Entgraten
  • Oxydschichten entfernen

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer

Sicherheitshinweise:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
18000 RPM
RPM, opt., von:
4000 RPM
RPM, opt., bis:
10000 RPM
Breite metrisch:
3 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Topf:
10 mm
Ø Besatzmaterial:
0.1 mm
ø Außen metrisch:
18 mm
Ø Schaft metrisch:
3 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht (MES)
Länge, Besatz:
6 mm
Länge, Gesamt:
45 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Miniatur- Topfbürste TBU Ø18 mm Schaft-Ø3 mm Messing-Draht-Ø0,10 | Topfbürsten ungezopft Miniaturbürsten, mit Schaft
EAN Stck.:
4007220359976
Produkthierarchie:
08160303
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
156 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.006 kg
Länge (VE):
62 mm
Breite (VE):
37 mm
Höhe (VE):
68 mm
ECLASS 12.0:
21043608
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21043608
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043608
ECLASS 7.1:
21043608
ECLASS 8.1:
21043608
ECLASS 9.1:
21043608
ECLASS 10.1:
21043608
ECLASS 11.1:
21043608
Vorteile:
Arbeitet funkenfrei. | Erzeugt feine Oberflächen. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. | Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Messing | Kupfer | Weitere NE-Metalle | Edelstahl (INOX) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entgraten | Oxydschichten entfernen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
AAO057:
Messingdraht (MES)
AAO663:
4007220033333
AAO676:
43209453
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
406
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,69*
€ 2,27*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,27*
4 Tage
436
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,75*
€ 2,37*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,94*
€ 2,55*
1 Tag
28
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,00*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.