Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste schmal ungezopft RBU Ø100x12x12 mm Bohrung SiC-Filament-Ø0,90 Korn 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-533245
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43502004
EAN/GTIN:
     4007220220870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand. Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
8000 RPM
RPM, opt., von:
3200 RPM
RPM, opt., bis:
5200 RPM
Breite:
12 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
Ø Bohrung:
12 mm
Ø Besatzmaterial:
0.9 mm
Ø Außen:
100 mm
Besatzmaterial:
Siliciumcarbid (SiC)
Korngröße:
180
Länge, Besatz:
22 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Rundbürste schmal ungezopft RBU Ø100x12x12 mm Bohrung SiC-Filament-Ø0,90 Korn 180
SAP EAN Stck.:
4007220361078
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE | GB
SAP Volumen (VE):
435 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.126 kg
SAP Länge (VE):
107 mm
SAP Breite (VE):
107 mm
SAP Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft schmal, mit Bohrung
ECLASS 12.0:
21043619
ECLASS 7.0:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
proficlass 5.0:
AAA162c005
unspsc 6.0:
27111907
ECLASS 10.1:
21043619
ECLASS 11.1:
21043619
Vorteile:
Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet. | Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungs-? möglich. | Lückenloses Packetieren zu breiten Walzen durch die besondere Bauweise möglich. Hierdurch wird ein einheitliches Oberflächenfinish ermöglicht. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Gusseisen | Duroplaste | Weitere NE-Metalle | Edelstahl (INOX) | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
AAO057:
Siliciumcarbid (SiC)
AAO663:
4007220220870
AAO676:
43502004
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Rundbürste schmal ungezopft RBU Ø100x12x12 mm Bohrung SiC-Filament-Ø0,90 Korn 180
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd rundbürste edelstahl, rundbürste, rundbürste edelstahl, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, Schmal / mit Bohrung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 17,22*
6 Tage
663
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 17,22*
1 Tag
737
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,53*
€ 17,28*
6 Tage
737
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,88*
€ 17,90*
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,65*
€ 19,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43595061
ab € 46,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.