Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste ungezopft RBU Ø 250x15x50,8 mm Bohrung Keramik-Filament-Ø 1,10mm Korn 120 stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43506540
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43506540
EAN/GTIN:
     4007220837306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Bürsten mit Keramikkorn (CO) zeichnen sich durch hohe Zähigkeit und sehr gute Schneidfähigkeit aus. Zur Erzielung hoher Abtragswerte und eines aggressiven Bürstverhaltens. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220 °C stand. Durch die größere Besatzlänge und höhere Flexibilität optimal zur Bearbeitung von Aluminium einsetzbar. Für den Einsatz auf stationären Maschinen, Bearbeitungszentren und Robotern geeignet.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
3600 RPM
RPM, opt., von:
1400 RPM
RPM, opt., bis:
2300 RPM
Breite:
15 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
Ø Bohrung:
50.8 mm
Ø Besatzmaterial:
1.1 mm
Ø Außen:
250 mm
Besatzmaterial:
Keramikkorn (CO)
Korngröße:
120
Länge, Besatz:
63 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Rundbürste ungezopft RBU Ø 250x15x50,8 mm Bohrung Keramik-Filament-Ø 1,10mm Korn 120 stationär
SAP EAN Stck.:
4007220837306
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
3810 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.78 kg
SAP Länge (VE):
252 mm
SAP Breite (VE):
252 mm
SAP Höhe (VE):
60 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft schmal, mit Bohrung
ECLASS 12.0:
21043619
ECLASS 7.0:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
proficlass 5.0:
AAA162c005
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21043619
ECLASS 11.1:
21043619
Vorteile:
Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet. | Für einen besonders aggressiven Einsatz und eine hohe Oberflächengüte des Werkstücks. | Lückenloses Packetieren zu breiten Walzen durch die besondere Bauweise möglich. Hierdurch wird ein einheitliches Oberflächenfinish ermöglicht. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Gusseisen | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Stahl, Stahlguss | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
Antriebsarten:
Stationäre Maschinen
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
AAO057:
Keramikkorn (CO)
AAO663:
4007220837306
AAO676:
43506540
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Rundbürste ungezopft RBU Ø 250x15x50,8 mm Bohrung Keramik-Filament-Ø 1,10mm Korn 120 stationär
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd rundbürste, rundbürste, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, Schmal / mit Bohrung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690035
ab € 11,78*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690036
ab € 11,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690037
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.