Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbürste HBU 1reihig Stahl-Draht-Ø 0,35 mm universell einsetzbar


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     4757-907635
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43670011
EAN/GTIN:
     4007220659489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Universell für alle leichten Reinigungs- und Entrostarbeiten einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Reihen:
1
Aufnahmesystem:
Hand
Ø Besatzmaterial:
0.35 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
25 mm
Länge, Gesamt:
290 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Handbürste HBU 1reihig Stahl-Draht-Ø 0,35 mm universell einsetzbar
SAP EAN Stck.:
4007220361412
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96039091
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
4212 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.088 kg
SAP Länge (VE):
321 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
82 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Handbürsten ungezopft, glatt universell
ECLASS 12.0:
21043612
ECLASS 7.0:
21043617
ECLASS 8.1:
21043617
ECLASS 9.1:
21043617
proficlass 5.0:
AAA158c010
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043617
ECLASS 11.1:
21043612
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Stahldraht
AAO663:
4007220659489
AAO676:
43670011
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten
AAW338:
Handbürste HBU 1reihig Stahl-Draht-Ø 0,35 mm universell einsetzbar
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, drahthandbürste stahl, draht handbürste, Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten, Handbürsten, ungezopft / glatt, Universell / Hand
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
221
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 1,01*
2 Tage
245
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,72*
€ 1,03*
7 Tage
63
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,75*
€ 1,07*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,14*
18 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,17*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.