Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbürste für Kehlnähte HBK 3reihig Edelstahl-Draht-Ø 0,35 mm (10)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     4757-1351230
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43676003
EAN/GTIN:
     4007220572498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Aufgrund der V-Form zum Reinigen, Säubern und Entrosten von Kehl- und V-Nähten geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Reihen:
3
Aufnahmesystem:
Hand
Ø Besatzmaterial:
0.35 mm
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Besatz:
35 mm
Länge, Gesamt:
290 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Handbürste für Kehlnähte HBK 3reihig Edelstahl-Draht-Ø 0,35 mm (10)
SAP EAN Stck.:
4007220297971
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96039091
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
4212 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.161 kg
SAP Länge (VE):
321 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
82 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Handbürsten, für Kehlnähte
ECLASS 12.0:
21043612
ECLASS 7.0:
21043617
ECLASS 8.1:
21043617
ECLASS 9.1:
21043617
proficlass 5.0:
AAA158c010
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043617
ECLASS 11.1:
21043612
Vorteile:
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Weitere NE-Metalle
Bearbeitungsaufgaben:
Anlauffarben entfernen | Entlacken | Entrosten | Kehlnahtbearbeitung | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220572498
AAO676:
43676003
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten
AAW338:
Handbürste für Kehlnähte HBK 3reihig Edelstahl-Draht-Ø 0,35 mm (10)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste edelstahl pferd, blockbürste edelstahl, draht handbürste, Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten, Handbürsten, ungezopft / glatt, Kehlnähte / Hand
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1548
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 6,72*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,72*
2 Tage
1720
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,08*
€ 6,75*
7 Tage
1759
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,22*
€ 6,99*
18 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 7,46*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.