Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbürste IBU Ø12x80mm M6 Stahl-Draht-Ø0,15


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-532964
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679021
EAN/GTIN:
     4007220659618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Neben dem Gewinde verfügt diese Innenbürste zusätzlich über einen 6 mm Schaftansatz.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
1000 RPM
Breite:
80 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.15 mm
Ø Außen:
12 mm
Ø Gewinde:
M6
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Gesamt:
120 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Innenbürste IBU Ø12x80mm M6 Stahl-Draht-Ø0,15
SAP EAN Stck.:
4007220361788
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96039091
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
641 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.022 kg
SAP Länge (VE):
128 mm
SAP Breite (VE):
77 mm
SAP Höhe (VE):
65 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Innenbürsten, mit Gewinde
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 7.0:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
proficlass 5.0:
AAA161c005
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Erzeugt feine Oberflächen. | Einspannen in Spannzangen durch integrierten Schaftansatz möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Duroplaste | Elastomere | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Handeinsatz | Bohrmaschine
Sicherheitshinweise:
Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Im Rechtslauf einsetzen.
AAC895:
12 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220659618
AAO676:
43679021
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Innenbürste IBU Ø12x80mm M6 Stahl-Draht-Ø0,15
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste stahl, düsenbürste, düsenbürste 12 mm, Technische Bürsten, Innenbürsten, ungezopft, einfacher Drehdraht, einfach eingelegt / mit Gewinde
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 3,77*
1 Tag
408
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,82*
€ 3,78*
6 Tage
820
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,91*
€ 3,96*
1 Tag
130
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 3,09*
€ 4,14*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,29*
€ 4,42*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 37,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690204
ab € 3,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690213
ab € 3,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690208
ab € 5,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690200
ab € 4,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690211
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.