Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbürste IBU Ø 100x100mm Gewinde 1/2" BSW Stahl-Draht-Ø 0,50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43679311
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679311
EAN/GTIN:
     4007220749616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
1000 RPM
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.5 mm
Ø Außen:
101 mm
Ø Gewinde:
1/2
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Gesamt:
170 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Innenbürste IBU Ø 100x100mm Gewinde 1/2" BSW Stahl-Draht-Ø 0,50
SAP EAN Stck.:
4007220749616
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
BSW = British Standard Whitworth
Zolltarif-Nr.:
96039099
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
3610 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.401 kg
SAP Länge (VE):
190 mm
SAP Breite (VE):
190 mm
SAP Höhe (VE):
100 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Innenbürsten, mit Gewinde
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 7.0:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
proficlass 5.0:
AAA161c005
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Erzeugt feine Oberflächen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahl, Stahlguss | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Sicherheitshinweise:
Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.
Anwendungsempfehlungen:
Im Rechtslauf einsetzen. | Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
AAC895:
101 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220749616
AAO676:
43679311
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Innenbürste IBU Ø 100x100mm Gewinde 1/2" BSW Stahl-Draht-Ø 0,50
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste stahl, düsenbürste, Technische Bürsten, Innenbürsten, ungezopft / glatt, doppelter Drehdraht, einfach eingelegt / mit Gewinde
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690216
ab € 4,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690215
ab € 4,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690207
ab € 6,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690202
ab € 4,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690203
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.