Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenbürste HBF Stahl-Draht-Ø 0,15 mm (1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-43698013
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43698013
EAN/GTIN:
     4007220245279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilenbürste
Feilengriff
Feilenheft
Blockbürste
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Mit der Feilenbürste lässt sich eine mit Spänen zugesetzte Feile mühelos reinigen. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Die Bürste verfügt über ein robustes Griffstück aus Holz mit verschleißfestem Stahldrahtbesatz.
Weitere Informationen:
Anzahl, Reihen:
1
Ø Besatzmaterial:
0.15 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
7 mm
Länge, Gesamt:
232 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Feilenbürste HBF Stahl-Draht-Ø 0,15 mm (1)
SAP EAN Stck.:
4007220297582
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96039091
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
574 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.102 kg
SAP Länge (VE):
265 mm
SAP Breite (VE):
57 mm
SAP Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Handbürsten, für Feilen
ECLASS 12.0:
21043614
ECLASS 7.0:
21043614
ECLASS 8.1:
21043614
ECLASS 9.1:
21043614
proficlass 5.0:
AAA528c034
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043614
ECLASS 11.1:
21043614
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Mühelose Reinigung.
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Reinigen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Stahldraht
AAO663:
4007220245279
AAO676:
43698013
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten
AAW338:
Feilenbürste HBF Stahl-Draht-Ø 0,15 mm (1)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Draht-Handbürste, Drahthandbürste, Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, feilenheft holz, feilenheft pferd, feilenheft, Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten, Handbürsten, ungezopft, Feilen / Hand
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.