Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies Schleifband VB 6x305 mm A100 G für Feinschliff und Finish mit Bandschleifer


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-45010610
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45010610
EAN/GTIN:
     4007220667552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Universell zur Oberflächenbearbeitung z. B. an Rohrkonstruktionen aus Metallen einsetzbar, wie Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt. POLIVLIES-Korngröße 100 G = grob (gelbbraun)
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Schleifmittel:
Korund A
Korngröße:
100 G
Länge:
305 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Vlies Schleifband VB 6x305 mm A100 G für Feinschliff und Finish mit Bandschleifer
SAP EAN Stck.:
4007220291030
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68053000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
132 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.004 kg
SAP Länge (VE):
110 mm
SAP Breite (VE):
100 mm
SAP Höhe (VE):
12 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kurzbänder Ausführung Vlies
ECLASS 12.0:
21011325
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA026c013
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21011325
ECLASS 11.1:
21011325
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. | Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität. | Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Kantenbearbeitung | Schärfen | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Bandschleifer
Sicherheitshinweise:
Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.
Anwendungsempfehlungen:
Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s einsetzen.
AAO663:
4007220667552
AAO676:
45010610
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Vlies Schleifband VB 6x305 mm A100 G für Feinschliff und Finish mit Bandschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, pferd vlies-schleifband, schleifvliesband, gewebeschleifband k100, Vlieswerkzeuge, Kurzbänder Ausführung Vlies, Ausführung Vlies
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
160
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,51*
€ 3,37*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,41*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,62*
€ 3,60*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,77*
€ 3,72*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 3,81*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 33,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.