Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Trennschleifer EHT 300x4,0x22,23 mm SG STEEL für Stahl (80 m/s)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-61329322
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61329322
EAN/GTIN:
     4007220162477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. PFERD bietet Trennscheiben für Benzintrenner und Elektro-Trennschleifer in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen an. Die robusten Trennscheiben eignen sich zum Trennen von Stahl, Stein, Beton, Gusseisen und weiteren Werkstoffen. Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Benzintrennern und Trennschleifern.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
80 m/s
RPM, max.:
5100 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
4 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
300 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe Trennschleifer EHT 300x4,0x22,23 mm SG STEEL für Stahl (80 m/s)
SAP EAN Stck.:
4007220240441
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218 | 6804224000
Herkunftsland:
DE | ES | ZA
SAP Volumen (VE):
9425 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.636 kg
SAP Länge (VE):
315 mm
SAP Breite (VE):
340 mm
SAP Höhe (VE):
88 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben für Benzintrenner SG STEEL ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen
Antriebsarten:
Elektrowinkelschleifer | Benzintrenner
Sicherheitshinweise:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit des Benzintrenners/Trennschleifers beachten und passende Trennscheibe auswählen.
AAO057:
SG STEEL ★★★☆ für Benzintrenner und Trennschleifer
AAO663:
4007220162477
AAO676:
61329322
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Trennscheibe Trennschleifer EHT 300x4,0x22,23 mm SG STEEL für Stahl (80 m/s)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 300x4, elektro trennschleifer, trennscheiben pferd, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, Trennscheiben für Benzintrenner und Trennschleifer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1180
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,05*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,15*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 9,59*
5 Tage
660
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 9,66*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 9,79*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Box
ab 40 Boxen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Box
ab 200 Boxen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 181,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.