Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUODISC Trenn-/Schleif. E 76x1,4x10mm gerade Uni.-Linie PSF DUO STEELOX f. Stahl/Edelstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     260W-892048
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62007614
EAN/GTIN:
     4007220068274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Kombischeibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Die DUODISC-Kombischeibe ist die Lösung zum sicheren Trennen und Schleifen mit nur einem Werkzeug. Sie erfüllt alle Anforderungen der EN 12413 an Trenn- und Schruppscheiben.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
20100 RPM
Form:
E DUODISC / -/- / T1
Breite:
1.4 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
10 mm
Ø Außen:
76 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
DUODISC Trenn-/Schleif. E 76x1,4x10mm gerade Uni.-Linie PSF DUO STEELOX f. Stahl/Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220236796
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt DUODISC-Kombischeiben, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.
Zolltarif-Nr.:
68042218
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
326 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.015 kg
SAP Länge (VE):
80 mm
SAP Breite (VE):
80 mm
SAP Höhe (VE):
51 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben PSF DUO STEELOX ★★☆☆
ECLASS 12.0:
21011329
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA032c025
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011329
ECLASS 11.1:
21011329
Vorteile:
Sichere, normgerechte Lösung zum Trennen und Seitenschleifen mit nur einem Werkzeug. | Zeitersparnis durch weniger Scheibenwechsel. | Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar. | Problemlöser für Schleifaufgaben auf Zunder. | Im Gegensatz zu Trennscheiben auch mit offener Schutzhaube einsetzbar. | Ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Entgraten | Flächenschliff | Kehlnahtbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Trennen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
AAO057:
PSD DUODISC STEELOX ????
AAO663:
4007220068274
AAO676:
62007614
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
DUODISC Trenn-/Schleif. E 76x1,4x10mm gerade Uni.-Linie PSF DUO STEELOX f. Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schleifbockscheibe normalkorund, schleifbockscheibe, trennscheiben pferd, Trennscheiben, Universal-Linie PSF ★★☆☆
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,68*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,78*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,30*
€ 1,79*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,29*
€ 2,10*
12 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,22*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.