Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund Fiberscheibe Ø 115 mm A50 für universelle Anwendungen


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for wet grinding (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-64105111
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64105111
EAN/GTIN:
     4007220500910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Winkelschleifblatt
Fiberschleifer von PFERD werden nach ISO 16057 in der Form A1 Ausführung F unter der Bezeichnung „Vulkanfiberschleifer“ hergestellt. Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
13300 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22 mm
Ø Außen:
115 mm
Korngröße:
50
Ausgabename > 80 Zeichen:
Korund Fiberscheibe Ø 115 mm A50 für universelle Anwendungen
SAP EAN Stck.:
4007220309193
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Stützteller bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
68053000
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
905 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.023 kg
SAP Länge (VE):
126 mm
SAP Breite (VE):
126 mm
SAP Höhe (VE):
57 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Fiberschleifer geschlitzt
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA020c006
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung. | Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel. | Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Fiberschleifer gemäß ISO 15636 mit Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
AAC895:
115 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Durchmesser 115 mm
AAO663:
4007220500910
AAO676:
64105111
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Korund Fiberscheibe Ø 115 mm A50 für universelle Anwendungen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
115 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
5308
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,82*
€ 1,11*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,18*
5 Tage
2323
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,19*
3 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,92*
€ 1,23*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,25*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 27,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890200
ab € 12,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890080
ab € 9,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890020
ab € 8,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890030
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.