Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC-GRIND-SOLID Schleifscheibe 125x22,23 mm COARSE Leistungslinie SG STEEL für Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-64185125
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64185125
EAN/GTIN:
     4007220887073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Mit der CC-GRIND-SOLID bietet PFERD die moderne, leistungsstarke und ergonomische Alternative zur Schruppscheibe. Schleifscheibe für Stahl mit hoher Schleiffreudigkeit und höchster Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12200 RPM
Form:
CC-GRIND-SOLID
Schleifmittel:
Keramikkorn CO-COOL
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
125 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CC-GRIND-SOLID Schleifscheibe 125x22,23 mm COARSE Leistungslinie SG STEEL für Stahl
SAP EAN Stck.:
4007220237076
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Spannflanschset SFS bitte separat bestellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt CC-GRIND-SOLID, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt CC-GRIND-SOLID für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 6805301000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1023 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.082 kg
SAP Länge (VE):
134 mm
SAP Breite (VE):
134 mm
SAP Höhe (VE):
57 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CC-GRIND-Schleifscheiben SOLID SG STEEL ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA020c006
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Schnellster Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel. | Deutlich ergonomischer als eine Schruppscheibe: Lärm und Vibrationen werden um 50 % verringert, Staub um 80 %. | Verbundaufbau des Glasfasertragtellers garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer Schruppscheibe. | Deutlich bessere Oberfläche im Vergleich zu Schruppscheiben.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenschliff | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Nur mit der Fläche einsetzen, nicht für den Umfangsschliff geeignet. | Für optimale Leistung mit flachem Anstellwinkel und dem Spannflanschset SFS CC-GRIND einsetzen.
AAC895:
125 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
CC-GRIND-SOLID SG STEEL ★★★☆
AAO663:
4007220887073
AAO676:
64185125
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Keramikkorn CO-COOL
AAU731:
CC-GRIND-Schleifscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
CC-GRIND-SOLID Schleifscheibe 125x22,23 mm COARSE Leistungslinie SG STEEL für Stahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
125 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Keramikkorn CO-COOL
Weitere Suchbegriffe: Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, schruppscheibe pferd 125mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, CC-GRIND-Schleifscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, CC-GRIND-SOLID
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
2791
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,00*
€ 4,82*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 4,89*
6 Tage
5521
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,19*
€ 5,11*
4 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,24*
€ 5,13*
3 Tage
658
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500115
ab € 4,47*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500015
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.