Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe T 400x4,0x25,4 mm Leistungslinie SG CHOP HD STEEL für Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-66324080
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66324080
EAN/GTIN:
     4007220638682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial, Profilen und Rohren eingesetzt. Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Werkzeug in der Härte L mit zwei Außengeweben. Für Trennaufgaben, die eine hohe Stabilität erfordern.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
80 m/s
RPM, max.:
3800 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
4 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
25.4 mm
Ø Außen:
400 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe T 400x4,0x25,4 mm Leistungslinie SG CHOP HD STEEL für Stahl
SAP EAN Stck.:
4007220356401
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
6804221000 | 68042218
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
9568 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.157 kg
SAP Länge (VE):
415 mm
SAP Breite (VE):
435 mm
SAP Höhe (VE):
53 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) SG CHOP HD STEEL ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Hohe Seitenstabiltät durch verstärkende Außengewebe. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit. | Für anspruchsvolle Trennaufgaben.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen | Trennen von Profilen | Trennen von Rohren | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
CHOPSAW HD | Stationäre Maschinen
AAO057:
SG CHOP HD STEEL ★★★☆
AAO663:
4007220638682
AAO676:
66324080
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Trennscheiben für stationären Einsatz
AAW338:
Trennscheibe T 400x4,0x25,4 mm Leistungslinie SG CHOP HD STEEL für Stahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, dünnblech trennscheibe, trennscheibe 100mmx4mm, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
168
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 9,52*
€ 11,99*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 12,22*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 9,35*
€ 12,22*
7 Tage
160
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 12,22*
7 Tage
183
10
pro Box
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 12,84*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,52* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 119,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900173
ab € 1,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.