Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationäre Trennscheibe T 400x4,6x40mm "hart" HD STEEL für Stahl 100m/s


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-66324140
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66324140
EAN/GTIN:
     4007220166314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das PFERD-Programm bietet mit den stationären Trennscheiben Werkzeuge für höchste Ansprüche an die Trennaufgaben. Stationäre Trennscheiben sind in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen verfügbar. Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Werkzeug für höchste Ansprüche an die Trennaufgabe. Besonders für die Anwendung in Adjustagen geeignet.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
100 m/s
RPM, max.:
4800 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
4.6 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
40 mm
Ø Außen:
400 mm
Härte:
S (hart)
Ausgabename > 80 Zeichen:
Stationäre Trennscheibe T 400x4,6x40mm "hart" HD STEEL für Stahl 100m/s
SAP EAN Stck.:
4007220356470
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
6804221000 | 68042218
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
9568 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.41 kg
SAP Länge (VE):
415 mm
SAP Breite (VE):
435 mm
SAP Höhe (VE):
53 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Stationäre Trennscheiben SGP HD STEEL ★★★★
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Ultimative Wirtschaftlichkeit durch optimale Standzeit. | Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Schnittigkeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen | Trennen großer Querschnitte | Trennen von Profilen | Trennen von Rohren | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
HEAVY DUTY Trennmaschine | Stationäre Maschinen
AAO057:
SGP HD STEEL ★★★★
AAO663:
4007220166314
AAO676:
66324140
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Trennscheiben für stationären Einsatz
AAW338:
Stationäre Trennscheibe T 400x4,6x40mm "hart" HD STEEL für Stahl 100m/s
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, dünnblech trennscheibe, Spezial-Linie SGP ★★★★
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
158
10
pro Box
Frei Haus
ab € 22,67*
€ 27,10*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 22,39*
€ 27,37*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 27,61*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 28,27*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 28,31*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,67*
€ 26,98
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 22,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 271,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900009
ab € 1,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900007
ab € 1,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900006
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.