Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationäre Trennscheibe T 500x5,6x40mm "sehr hart" HD CAST+STEEL für Guss/Stahl 100m/s


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-66325065
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66325065
EAN/GTIN:
     4007220803462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das PFERD-Programm bietet mit den stationären Trennscheiben Werkzeuge für höchste Ansprüche an die Trennaufgaben. Stationäre Trennscheiben sind in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen verfügbar. Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Werkzeug für höchste Ansprüche an die Trennaufgabe. Besonders zum Trennen von Steigern und Angüssen geeignet. Speziell für den Einsatz in Gießereien entwickelt.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
100 m/s
RPM, max.:
3800 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
5.6 mm
Schleifmittel:
Zirkonkorund Z und Korund A
Ø Bohrung:
40 mm
Ø Außen:
500 mm
Härte:
T (sehr hart)
Ausgabename > 80 Zeichen:
Stationäre Trennscheibe T 500x5,6x40mm "sehr hart" HD CAST+STEEL für Guss/Stahl 100m/s
SAP EAN Stck.:
4007220356524
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
6804220401 | 68042218
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
12200 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
2.66 kg
SAP Länge (VE):
535 mm
SAP Breite (VE):
530 mm
SAP Höhe (VE):
43 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Stationäre Trennscheiben ZIRKON SGP HD CAST+STEEL ★★★★
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Ultimative Wirtschaftlichkeit durch optimale Standzeit. | Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Schnittigkeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen | Trennen großer Querschnitte | Trennen von Profilen | Trennen von Rohren | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
HEAVY DUTY Trennmaschine | Stationäre Maschinen
AAO057:
ZIRKON SGP HD CAST+STEEL ★★★★
AAO663:
4007220803462
AAO676:
66325065
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Trennscheiben für stationären Einsatz
AAW338:
Stationäre Trennscheibe T 500x5,6x40mm "sehr hart" HD CAST+STEEL für Guss/Stahl 100m/s
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, dünnblech trennscheibe, Spezial-Linie SGP ★★★★
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
174
5
pro Box
Frei Haus
ab € 46,68*
€ 55,28*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 47,58*
€ 56,25*
7 Tage
174
5
pro Box
Frei Haus
ab € 48,76*
€ 59,07*
4 Tage
unbekannt
5
pro Box
Frei Haus
ab € 50,30*
€ 59,32*
4 Tage
unbekannt
5
pro Box
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 59,39*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 55,28*
€ 65,78
pro Box
ab 10 Boxen
€ 52,49*
€ 62,46
pro Box
ab 20 Boxen
€ 50,41*
€ 59,99
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 46,68*
€ 55,55
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 46,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 276,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900009
ab € 1,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900007
ab € 1,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900006
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.