Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisekarte, Kunststoff, A5, weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speisekarte, Kunststoff, A5, weinrot
Speisekarte, Kunststoff, A5, weinrot
Artikel-Nr.:
     C1175-10066629
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10066629
EAN/GTIN:
     4008110078717
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Speisekarte. Ausführung: 6 Klarsichthüllen, Klarsichtfach im Vorder- und Rückendeckel innen. Einband mit Goldprägung Speisen und Getränke. Werkstoff: Kunststoff. Verwendung für Papierformate: A5. Größe (B x H): 160 x 225 mm. Farbe: weinrot. Art der Verpackung und Inhalt: 1 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
225
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Speisekarte
Farbe:
weinrot
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
6 Klarsichthüllen, Klarsichtfach im Vorder- und Rückendeckel innen
Beschreibung der Besonderheiten:
Einband mit Goldprägung Speisen und Getränke
Breite:
160
Verwendung für Papierformate:
A5
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.