Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband Verpackungsklebeband 66m x 50mm transparent low noise großer Rollenkern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packband Verpackungsklebeband 66m x 50mm transparent low noise großer Rollenkern
Packband Verpackungsklebeband 66m x 50mm transparent low noise großer Rollenkern
Artikel-Nr.:
     C1175-10410462
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10410462
EAN/GTIN:
     4008117013254
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PP-Klebeband
Packband Verpackungsklebeband (Packhilfsmittel) 66m x 50mm transparent low noise großer Rollenkern. Werkstoff: Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP. Rollenkern Innenmaß 7,6cm für Standard-3-Abroller. Bandgröße (L x B): 66 m x 50 mm. Ausführung: selbstklebend, Klebemasse lösungsmittelfrei. Stärke der Träger-Folie: 28 µm. Gesamtstärke: 45 µm. Reißfestigkeit: hoch. Reißdehnung: 110 %. Trägermaterial: Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP. Hitzebeständigkeit: 60 °C. Abrollgeräusch: gering. Farbe: Transparent.
Weitere Informationen:
Gesamtstärke:
45
Hitzebeständigkeit:
60
Trägermaterial:
Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP
Artikelbezeichnung:
Packband 66m x 50mm transparent low noise großer Rollenkern
Farbe:
transparent
Reißdehnung:
110
Werkstoff:
Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP
selbstklebend:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
Breite des Bandes:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Rollenkern Innenmaß 7,6cm für Standard-3-Abroller
Stärke der Folie:
28
Reißfestigkeit:
hoch
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Nein
Länge des Bandes:
66
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.