Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnwand und Magnettafel Magnetische Schreibtafel 40x60cm mit Holzrahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinnwand und Magnettafel Magnetische Schreibtafel 40x60cm mit Holzrahmen silber
Pinnwand und Magnettafel Magnetische Schreibtafel 40x60cm mit Holzrahmen silber
Artikel-Nr.:
     C1175-10685394
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10685394
EAN/GTIN:
     4008110252001
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Pinnwand und Magnettafel Whiteboard Magnetische Schreibtafel 40x60cm mit Holzrahmen silber. Oberflächenbeschaffenheit: Magnettafel weiß lackiert, Kork unbehandelt. Material des Rahmens: Holz. Farbe des Rahmens: silber. Zubehör für Wandbefestigung: beiliegend. Mit Pinnwandnadeln, mit Whiteboardmarker Schreibfarbe schwarz. Größe (B x H): 60 x 40 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Pinnwand und Magnettafel 40x60cm mit Holzrahmen silber
Farbe:
Magnettafel weiß, Kork naturkork
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
Holz
Breite der Tafel:
60
Höhe der Tafel:
40
Zubehör für Wandbefestigung:
mit Zubehör für Wandbefestigung
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork unbehandelt
Lieferumfang:
mit Pinnwandnadeln, mit Whiteboardmarker Schreibfarbe schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.