Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 18l Manhattan schwarz Metall Drahtgitter Mesh rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb 18l Manhattan schwarz Metall Drahtgitter Mesh rund
Papierkorb 18l Manhattan schwarz Metall Drahtgitter Mesh rund
Artikel-Nr.:
     C1175-1607068
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1607068
EAN/GTIN:
     4008111607060
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb Abfallkorb (-eimer) 18l Manhattan schwarz Metall Drahtgitter Mesh. Material und Form: Metall, Drahtgitter, Mesh, rund, leicht konisch. Anzahl der Sortierfächer: 1. Durchmesser min/max: 230/290 mm. Höhe: 350 mm. Volumen: 18 l. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
350
Artikelbezeichnung:
Papierkorb 18l Manhattan schwarz Metall Drahtgitter Mesh
Farbe:
schwarz
min. Durchmesser:
230
max. Durchmesser:
290
Werkstoff:
Mesh
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Volumen:
18
Rollen vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Form:
rund, leicht konisch
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.