Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Pure Glam HB dreikant, HB, Motiv Glam, 2 Stück auf Blisterkarte


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Herlitz Pure Glam Kohlestift Grün
Herlitz Pure Glam Kohlestift Grün
Herlitz Pure Glam Kohlestift Grün
Herlitz Pure Glam Kohlestift Grün
Artikel-Nr.:
     C1175-50022229
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50022229
EAN/GTIN:
     4008117033177
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Pure Glam HB dreikant. Ausführung der Schaftform: dreikant. Schaft lackiert. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 160 mm. Farbe des Schaftes: Motiv Pure Glam. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bleistift Pure Glam HB dreikant
Bezeichnung der Härte:
HB
Länge:
160
Farbe des Schaftes:
Motiv Pure Glam
Ausführung des Spitzzustandes:
gesptitzt
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 24.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,505* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.