Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche D/4, braun, 180 x 260 mm, 3 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstertasche D/4, braun, 180 x 260 mm, 3 Stück eingeschweißt
Luftpolstertasche D/4, braun, 180 x 260 mm, 3 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-7934037
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     7934037
EAN/GTIN:
     4008117934030
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Versandtasche (Luftpolster) Luftpolstertasche D/4. Material und Polsterung: FSC Mix Papier, LDPE Sperrschicht-Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung und Lochung für Klammer. Materialtrennung möglich. Verwendbar mit Haftklebeverschluss oder auch für offene Sendungen (Lochung für Klammer), mit Hinweisdruck für die Post Hier offen in mehreren Sprachen. Farbe: braun. Größe (B x H): 200 x 270 mm. Größe Innenteil (B x H): 180 x 260 mm. Masse: 15 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 3 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Materialtrennung möglich:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
D/4
Höhe:
270
Artikelbezeichnung:
Luftpolstertasche
Farbe:
braun
Werkstoff:
FSC Mix Papier
Masse:
15
Beschreibung der Besonderheiten:
Verwendbar mit Haftklebeverschluss oder auch für offene Sendungen (Lochung für Klammer), mit Hinweisdruck für die Post Hier offen in mehreren Sprachen
Breite:
200
Ausführung des Füllmaterials:
LDPE Sperrschicht-Luftpolsterfolie
Breite des Innenteils:
180
Höhe des Innenteils:
260
Ausführung des Inhalts der Packung:
3 Stück eingeschweißt
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung und Lochung für Klammer
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.