Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnwandnadel Organisationsnadel 23mm farbig sortiert 60er Transparentbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinnwandnadel Organisationsnadel 23mm farbig sortiert 60er Transparentbox
Pinnwandnadel Organisationsnadel 23mm farbig sortiert 60er Transparentbox
Artikel-Nr.:
     C1175-8770406
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8770406
EAN/GTIN:
     4008118770408
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
Pinnwandnadel Organisationsnadel Markiernadel 23mm farbig sortiert 60er Transparentbox. Material (Kopf/Nadel): Kunststoff, Polystyrol, PS/Stahlstift. Länge: 23 mm. Größe Kopf (Ø x H): 9 x 12 mm, Länge Nadel 11mm, Dicke/Stärke Nadel: 1mm. Farbe: verschiedenfarbig sortiert. Art und Ausführung des Inhalts der Packung: Transparentbox mit 60 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Pinnwandnadel 23mm farbig sortiert 60er Transparentbox
Farbe:
verschiedenfarbig sortiert
Höhe des Kopfes:
12
Breite des Kopfes:
9
Länge:
23
Material des Kopfes:
Kunststoff, Polystyrol, PS
Ausführung des Gebindes:
Transparentbox
Ausführung des Inhalts der Packung:
60 Stück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.