Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsäule 769 mm Gira Energiesäule F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte 60W E27 alu Alu Kst_opal HV IP44 E27 Fassung
Pollerleuchte 60W E27 alu Alu Kst_opal HV IP44 E27 Fassung
Artikel-Nr.:
     C1176-134326
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     134326
EAN/GTIN:
     4010337343264
Suchbegriffe:
Energiesäule
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lichtsäule Höhe 769 mmFarbe AluGira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelementen und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.Merkmale: Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe. Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung. Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm 2.Hinweise : Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. 1-Dübelbefestigung. Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
0
Mit Beleuchtung:
true
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Breite:
142 mm
Höhe:
769 mm
Tiefe:
75 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,62*
€ 625,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,78*
€ 622,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,66*
€ 598,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,82*
€ 580,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,35*
€ 535,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
134428
ab € 401,15*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
134426
ab € 439,34*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
134328
ab € 423,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.