Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzsteckd. 30 mA SH System 55 F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 267726 FI-Schutzsteckdose 30mA m.Shutter System 55 Farbe Alu
GIRA 267726 FI-Schutzsteckdose 30mA m.Shutter System 55 Farbe Alu
Artikel-Nr.:
     C1176-267726
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     267726
EAN/GTIN:
     4010337011989
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
FI-Schutzsteckdose 30 mA mit ShutterFarbe AluMerkmale: Bei der FI-Schutzsteckdose handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664. Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters.Hinweise : Montage in eine tiefe Gerätedose. Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) in einer Baueinheit mit einer Steckdose können auch den Schutz für eine benachbarte Steckdose (unter einer gemeinsamen Abdeckung) übernehmen, DIN VDE 0100-530:2018-06.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Schutzkontakt:
true
Schutzleiterkontakt rund:
false
Mit Signallampe:
true
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Steckklemme
Mit Klappdeckel:
false
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungslicht:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
true
Mit Feinsicherung:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsfehlerstrom:
30 mA
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Metallicfarbe:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.