Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, A-Z, 21 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, A-Z, 21 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
Oxford Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, A-Z, 21 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
Oxford Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, A-Z, 21 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
Oxford Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, A-Z, 21 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
Artikel-Nr.:
     C1184-100204736
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100204736
EAN/GTIN:
     3045050101106
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
mit beschriftbarem Deckblatt. farbige Taben (hellblau, dunkelblau, rot, grün, gelb). aus 0,12 mm starker PP-Folie. Register A - Z, 21 Blatt volldeckend. Größe: 225 x 297 mm (B x H). geeignet für A4 Format.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Werkstoff:
PP
Ausführung der Tabe:
Alphabetische Reihenfole
Flächenmasse des Papiers:
0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 625 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.