Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • Universallochung • Aus P...
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 24 • Universallochung • Aus P...
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. Extrabreite Ausführung. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • ...
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • Lochung: 60 / 80 mm • Au...
Leitz Plastikregister A-Z, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 24. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Register A4 PP A-Z grau. Werkstoff: PP. Stärke: 0,12 mm. Lochung: Eurolochung. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: keine. Ausführung der Tabe: Prägung A-Z. Farbe: grau. Verwendung für Papierfo...
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • Universallochung • Aus P...
aus extra starker Polyprophylen-Folie Universal-Eurolochung für Ordner und Ringbücher mit festen, geprägten Taben DIN A4 Vollformat (A-Z wahlweise auch als Halbformat, quer) Farbe: Grau 1 Paket = 1...
Register mit Beschriftungsfeld aus PP 130µ mit 26 Positionen Taben A-Z, für Format DIN A4 Grau Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 201 G Format et poids Karton...
Register A - Z, DIN A4 quer. 25-teilig. Mit alphabetischem Aufdruck für ein schnelles Sortieren und Wiederfinden. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Verwendung für Kartenformat: DIN A4 quer. Made...
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Bl...
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • Lochung: 60 / 80 mm • Au...
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. Internationales Alphabet. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z - internationales Al...
Leitz Plastikregister A-Z, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 20. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • Universallochung • Aus P...
Register mit Beschriftungsfeld aus PP 130µ mit 20 Positionen Taben A-Z, DIN A4 Überbreite Grau Format et poids : longueur 297 MM largeur 245 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 170 G Format et poids Karton...
Register mit Beschriftungsfeld aus PP 130µ mit 20 Positionen Taben A-Z, für Format DIN A4 Grau Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 156 G Format et poids Karton...
EXACOMPTA Kunststoff-Register, A-Z, DIN A4, 20-teilig aus Recycling-PP, 0,12 mm, Farbe: grau, bedruckte Taben, Eurolochung, Maße: (B)225 x (H)297 mm, inkl. SCH, ST (1720B) Die Abbildung bezieht sic...
Register 1/2A4 PP A-Z grau. Werkstoff: PP. Stärke: 0,12 mm. Lochung: 7er-Lochung. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: keine. Ausführung der Tabe: Prägung A-Z. Farbe: grau. Verwendung für Papie...
Register A4 PP A-Z Überbreite grau. Werkstoff: PP. Stärke: 0,12 mm. Lochung: Eurolochung. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: keine. Überbreite geeignet für Prospekthüllen. Ausführung der Tabe...
mit beschriftbarem Deckblatt. farbige Taben (hellblau, dunkelblau, rot, grün, gelb). aus 0,12 mm starker PP-Folie. Register A - Z, 21 Blatt volldeckend. Größe: 225 x 297 mm (B x H). geeignet für A4...
Register A-Z Die praktischen Register aus Karton sorgen mit ihren alphabetisch bedruckten Taben in jedem A4-Ordner oder Ringbuch jederzeit für Ordnung - so lassen sich abgeheftete Dokumente blitzsc...
proOFFICE Kunststoff-Register, A-Z, A4 halbe Höhe, 20-teilig aus PP, 20-teilig, Stärke: 0,12 mm, grau, mit Aufdruck: A-Z, Maße: (B)225 x (H)180 mm (100810561) Die Abbildung bezieht sich auf eine Pr...
proOFFICE Kunststoff-Register, A-Z, A4, 20-teilig aus PP, 20-teilig, Stärke: 0,12 mm, grau, mit Aufdruck: A-Z, 11-fach gelocht (100810662) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Register mit geprägten, farbigen Taben zum alphabetischen Unterteilen. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten, farbigen Taben zum optischen und alphabetischen Unterteilen • Tabp...
Farbige Register A-Z A4+ PP 20-teilig 120 Mu Farben sortiert Indexseite verstärk und bedruckbar, gratis mit Kreaman auf www.exacompta.com Format A4+ für eine passende Ablage von Prospekthüllen Form...
Leitz Plastikregister Recycle A-Z. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus zu 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Extra breit. Langlebig und r...
Register A - Z, 20-teilig, volldeckend. aus robuster 0,15 mm starker PP-Folie. beschriftbares Deckblatt. Deckblatt, Registerblätter und Taben weiß. Größe: 225 x 297 mm (BxH). reißfestes Material.
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern A-Z und zusätzliche...