Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Trennblatt A4 mit Perforation, aus 200 g/m² Kraftkarton (RC), chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Oxford Trennblatt A4 mit Perforation, aus 200 g/m² Kraftkarton (RC), chamois
Oxford Trennblatt A4 mit Perforation, aus 200 g/m² Kraftkarton (RC), chamois
Oxford Trennblatt A4 mit Perforation, aus 200 g/m² Kraftkarton (RC), chamois
Oxford Trennblatt A4 mit Perforation, aus 200 g/m² Kraftkarton (RC), chamois
Oxford Trennblatt A4 mit Perforation, aus 200 g/m² Kraftkarton (RC), chamois
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA06458
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400004672
EAN/GTIN:
     4002030064584
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblätter chamois a4 200g
trennblatt a4
A4+ Format. aus 200 g/m² Kraftkarton (recycling). Eurolochung mit Lochrandverstärkung. die Registertabe kann durch die Perforation abgetrennt werden. einseitig bedruckt, mit schwarzem Linienaufdruck. umweltfreundlich, zertifiziert durch "Der blaue Engel".
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Recyclingpapier
Farbe:
chamois
Anzahl der Tabe:
10
Flächenmasse des Papiers:
200
Weitere Suchbegriffe: trennblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0814*
€ 0,1557*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,0893*
€ 0,1777*
2 Tage
1100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0749*
€ 0,2221*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,96*
€ 12,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1557*
€ 0,1853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1373*
€ 0,1634
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1218*
€ 0,1449
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1083*
€ 0,1289
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.