Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart-Papier/-block 68 x 99cm 20Blatt blanko/blanko 25mm 80g/m2 FSC Mix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart-Papier/-block 68 x 99cm 20Blatt blanko/blanko 25mm 80g/m2 FSC Mix
Flipchart-Papier/-block 68 x 99cm 20Blatt blanko/blanko 25mm 80g/m2 FSC Mix
Artikel-Nr.:
     C1185-10834133
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10834133
EAN/GTIN:
     4008110307961
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
68
Flächenmasse des Papiers:
80
Höhe:
2
perforiert:
Ja
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, FSC Mix
Lochung:
6-fach
Farbe:
weiß
Ausführung der Vorderseiten-Lineatur:
blanko
Artikelbezeichnung:
Flipchartblock 68 x 99cm 20Blatt blanko/blanko 80g/m2
Ausführung der Rückseiten-Lineatur:
blanko
Anzahl der Blätter:
20
Länge:
1
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
blanko
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.