Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart-Papier/-block 68 x 99cm 20Blatt kariert/blanko 25mm 80g/m2 FSC Mix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart-Papier/-block 68 x 99cm 20Blatt kariert/blanko 25mm 80g/m2 FSC Mix
Flipchart-Papier/-block 68 x 99cm 20Blatt kariert/blanko 25mm 80g/m2 FSC Mix
Artikel-Nr.:
     C1185-10834141
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10834141
EAN/GTIN:
     4008110307985
Suchbegriffe:
Block blanko
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Ja
Farbe:
weiß
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, FSC Mix
Ausführung der Vorderseiten-Lineatur:
kariert
Breite:
68
Ausführung der Rückseiten-Lineatur:
blanko
Höhe:
0.2
Artikelbezeichnung:
Flipchartblock 68 x 99cm 20Blatt kariert/blanko 80g/m2
Anzahl der Blätter:
20
Lochung:
6-fach
Länge:
0.99
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
kariert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.