Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1741, 1,4 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1741, 1,4 mm, rot
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1741, 1,4 mm, rot
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1741, 1,4 mm, rot
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1741, 1,4 mm, rot
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1741, 1,4 mm, rot
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1741, 1,4 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1186-1199174103
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     1199174103
EAN/GTIN:
     3086123230491
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1741. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis. Ausführung der Spitze: Acryl-Rundspitze. Kappe und Endstück in Schreibfarbe, geruchsarm, exzellent abwischbar. Material des Schaftes: Kunststoff ohne PVC. Farbe des Schaftes: Weiß. Strichstärke: 1,4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Whiteboard Marker
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Velleda® 1741
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Ausführung der Spitze:
Acryl-Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe und Endstück in Schreibfarbe, geruchsarm, exzellent abwischbar
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff ohne PVC
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
Weiß
Strichstärke:
1,4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.