Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Marker BIC® Velleda®, 2,2 mm, bl, sw, rt, gn, Schachtel à 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Marker BIC® Velleda®, 2,2 mm, bl, sw, rt, gn, Schachtel à 4 Stück
Whiteboard Marker BIC® Velleda®, 2,2 mm, bl, sw, rt, gn, Schachtel à 4 Stück
Whiteboard Marker BIC® Velleda®, 2,2 mm, bl, sw, rt, gn, Schachtel à 4 Stück
Whiteboard Marker BIC® Velleda®, 2,2 mm, bl, sw, rt, gn, Schachtel à 4 Stück
Whiteboard Marker BIC® Velleda®, 2,2 mm, bl, sw, rt, gn, Schachtel à 4 Stück
Whiteboard Marker BIC® Velleda®, 2,2 mm, bl, sw, rt, gn, Schachtel à 4 Stück
Whiteboard Marker BIC® Velleda®, 2,2 mm, bl, sw, rt, gn, Schachtel à 4 Stück
Whiteboard Marker BIC® Velleda®, 2,2 mm, bl, sw, rt, gn, Schachtel à 4 Stück
Whiteboard Marker BIC® Velleda®, 2,2 mm, bl, sw, rt, gn, Schachtel à 4 Stück
Whiteboard Marker BIC® Velleda®, 2,2 mm, bl, sw, rt, gn, Schachtel à 4 Stück
Whiteboard Marker BIC® Velleda®, 2,2 mm, bl, sw, rt, gn, Schachtel à 4 Stück
Whiteboard Marker BIC® Velleda®, 2,2 mm, bl, sw, rt, gn, Schachtel à 4 Stück
Whiteboard Marker BIC® Velleda®, 2,2 mm, bl, sw, rt, gn, Schachtel à 4 Stück
Whiteboard Marker BIC® Velleda®, 2,2 mm, bl, sw, rt, gn, Schachtel à 4 Stück
Artikel-Nr.:
     C1186-902094
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     902094
EAN/GTIN:
     3086123307193
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Whiteboard Marker BIC® Velleda®. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, Liquid Ink Technologie. Ausführung der Spitze: Acryl-Rundspitze. Kappe und Endstück in Schreibfarbe, geruchsarm, leicht abwischbar. Material des Schaftes: Kunststoff ohne PVC. Farbe des Schaftes: transparent-weiß/Schreibfarbe. Strichstärke: 2,2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 4-fach sortiert: blau, schwarz, rot, grün. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schachtel à 4 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Whiteboard Marker
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Velleda®
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis, Liquid Ink Technologie
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe und Endstück in Schreibfarbe, geruchsarm, leicht abwischbar
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff ohne PVC
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß/Schreibfarbe
Strichstärke:
2,2 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
4-fach sortiert: blau, schwarz, rot, grün
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Schachtel à 4 Stück
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.