| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-904938 Herst.-Nr.: 904938 EAN/GTIN: 3086129999620 |
| |
|
| | |
| Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Kappe und Endstück in Schreibfarbe, geruchsarm. Material des Schaftes: Kunststoff ohne PVC aus 51% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet, exklusive Tintensystem. Farbe des Schaftes: Weiß. Strichstärke: 1,5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Whiteboard Marker | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Velleda® 1701 ECOlutions® | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Spitze austauschbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Kappe und Endstück in Schreibfarbe, geruchsarm | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff ohne PVC aus 51% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | Weiß | Strichstärke: | 1,5 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |