Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SIDE AIR DISTRIBUTION UNIT 2U RM 230/208 50/60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SIDE AIR DISTRIBUTION UNIT 2U RM 230/208 50/60HZ Bild 1
APC SIDE AIR DISTRIBUTION UNIT 2U RM 230/208 50/60HZ Bild 1
APC SIDE AIR DISTRIBUTION UNIT 2U RM 230/208 50/60HZ Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-ACF202BLK
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACF202BLK
EAN/GTIN:
     0731304232933
Suchbegriffe:
Air Distribution Unit
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit

APC Rack Side Air Distribution 2U 208/230 50/60HZ

Allgemein

  • Luftstrom: 260 Kubikfuß/Minute (x ca. 1,68 = m³/h)
  • Nominaler Stromverbrauch: 1A

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 200V,208V,230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Rackhöhe: 2U
  • Eingangsanschlußart:

Kommunikation & Management

  • Control panel: Betriebsanzeige

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 87.00 mm
  • Maximale Breite: 431.00 mm
  • Maximale Tiefe: 669.00 mm
  • Nettogewicht: 14.55 KG
  • Versandgewicht: 19.55 KG
  • Versandhöhe: 241.00 mm
  • Versandbreite: 660.00 mm
  • Versandtiefe: 787.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Begutachtung: cUL anerkannt,CE,GOST,UL anerkannt
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: China RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
200, 208, 230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,82*
€ 1.000,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,26*
€ 995,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,81*
€ 967,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,17*
€ 937,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,38*
€ 878,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 60,97*
Zubehör
APC
AR8126ABLK
ab € 318,66*
Zubehör
APC
AR8127BLK
ab € 485,86*
Zubehör
APC
AR8129
ab € 133,03*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 71,37*
Zubehör
APC
AR203A
ab € 646,72*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.158,86*
Zubehör
APC
AR7301
ab € 300,22*
Zubehör
APC
AR7100
ab € 318,01*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.377,14*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.685,82*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.263,73*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 314,71*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.620,87*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.018,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.