Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Air Intake Grille for Wiring Closet Ventilation Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Air Intake Grille for Wiring Closet Ventilation Unit Bild 1
APC Air Intake Grille for Wiring Closet Ventilation Unit Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-ACF310
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACF310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub

APC Air Intake Grille for Wiring Closet Ventilation Unit

Abmessungen

  • Nettogewicht: 6.45 KG
  • Maximale Höhe: 325.00 mm
  • Maximale Breite: 434.00 mm
  • Maximale Tiefe: 178.00 mm
  • Versandgewicht: 9.55 KG
  • Versandhöhe: 343.00 mm
  • Versandbreite: 584.00 mm
  • Versandtiefe: 483.00 mm
  • Farbe: Weiß

Umgebung

  • Lagerungstemperatur: 0 - 50 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-4500 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,87*
€ 688,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,78*
€ 673,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,38*
€ 653,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,75*
€ 635,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,82*
€ 586,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
ACF301EM
ab € 1.301,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.