Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
APC
>
Cooling Solutions
>
Row Cooling Accessories
>
Artikel
APC Leak Sensor - 20 ft (6.1 m)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1189-AP9325
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
AP9325
EAN/GTIN:
0731304209416
Suchbegriffe:
Row Cooling Accessories
APC Leak Sensor - 20 ft (6.1 m)
Abmessungen
Nettogewicht: 0.44 KG
Maximale Höhe: 70.00 mm
Maximale Breite: 171.00 mm
Maximale Tiefe: 161.00 mm
Versandgewicht: 0.52 KG
Versandhöhe: 71.00 mm
Versandbreite: 234.00 mm
Versandtiefe: 163.00 mm
Farbe: Orange
Umgebung
Betriebsbedingungen: 0 - 55 °C
Lagerungstemperatur: -25 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
Operating Elevation: 0-3000 Meter
Storage Elevation: 0-15000 Meter
Conformance
Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Konformität zu Umweltnormen: RoHS Category 9
... >
APC
>
Cooling Solutions
>
Row Cooling Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,82*
€ 409,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,43*
€ 407,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,90*
€ 393,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,85*
€ 388,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,19*
€ 357,23
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
6ft (1.828m) Stainless Flex Pipe Kit 1" MPT to 1" FPT Union
APC
ACAC10012
ab € 1.144,43*
Zubehör
APC InRow Bridge Partition, Data Cable 300 MM
APC
ACAC10005
ab € 247,78*
Zubehör
APC InRow Roof Height Adapter, SX42U to SX48U 300 MM
APC
ACAC10007
ab € 682,97*
Zubehör
FLOODED RECEIVER 17LB, R410A, 6" DIAMETER, 18" LENGTH
APC
ACAC75009
ab € 4.163,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen