Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.115 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.115 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-APCRBC115
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC115
EAN/GTIN:
     731304281689
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Ersatzbatterie Nr.115

APCRBC115 Features

    Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien:

  • Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Externe Plug-and-Play-Batterien:
Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Kompatibilität

Lange Lebensdauer der Batterie:
Die Batterien wurden von APC by Schneider Electric exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und sind vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System.

Garantierte USV-Kompatibilität:
Getestet und zertifiziert für die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer APC USV. Entspricht den USV-Sicherheitsbestimmungen (UL, VDE, CSA) und ist mit einer lebenslangen Geräteschutzgarantie – Lifetime Equipment Protection Policy ausgestattet (falls anwendbar).

Komfort

Kostenfreier Versand an einen Recycling-Partner in der Nähe (Verfügbarkeit kann nach Land variieren):
Es ist sichergestellt, dass nahezu 100% der alten Batterie recycelt wird, um die Umwelt zu schonen.

Wiederverwendbare Verpackung mit klaren Hinweisen zur korrekten Entsorgung verbrauchter Batterien.:
Komfortabel, einfach und umweltfreundlich.

Vollständig montiert für einfache Hot-Swap-Installation:
Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) von APC sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs von APC lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Batterieausgangsspannung: 48
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
    • Akkumontage: Batteriepatrone enthalten
    • Akkuplatzierung: Interne Batterie
    • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 3-5 Jahre
    • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    • Akkublöcke pro Reihe: 4
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 83mm , 8.3cm
    • Maximale Breite: 165mm , 16.5cm
    • Maximale Tiefe: 419mm , 41.9cm
    • Nettogewicht: 10.45kg
    • Versandgewicht: 11.36kg
    • Höhe für Versand: 190mm , 19.0cm
    • Breite für Versand: 292mm , 29.2cm
    • Tiefe für Versand: 546mm , 54.6cm
    • Farbe: Black
    • Anzahl Palletten: 24.0
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Standardgarantie: 1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
    Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 289,00*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 312,06*
    € 371,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 311,16*
    € 370,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 308,02*
    € 366,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 304,02*
    € 361,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 289,00*
    € 343,91
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    APC
    APCRBC123
    ab € 76,13*
    Ähnlich
    APC
    APCRBC124
    ab € 83,06*
    Ähnlich
    APC
    APCRBC106
    ab € 48,13*
    Ähnlich
    APC
    APCRBC113
    ab € 50,17*
    Ähnlich
    APC
    APCRBC116
    ab € 216,75*
    Ähnlich
    APC
    APCRBC117
    ab € 373,54*
    Ähnlich
    APC
    APCRBC118
    ab € 255,09*
    Ähnlich
    APC
    APCRBC119
    ab € 1.069,16*
    Ähnlich
    APC
    APCRBC132
    ab € 275,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.