Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Gestellrahmen
>
Artikel
APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1189-AR3350
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
AR3350
EAN/GTIN:
0731304256298
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure
Abmessungen
Nettogewicht: 161.36 KG
Maximale Höhe: 1991.00 mm
Maximale Breite: 750.00 mm
Maximale Tiefe: 1200.00 mm
Versandgewicht: 183.18 KG
Versandhöhe: 2118.00 mm
Versandbreite: 851.00 mm
Versandtiefe: 1334.00 mm
Tragfähigkeit (statische Last): 1363.64 KG
Tragfähigkeit (dynamische Last): 1022.73 KG
Minimale Montagetiefe: 262.00 mm
Maximale Montagetiefe: 1048.00 mm
Rackhöhe: 42U
Farbe: Schwarz
Anzahl Palletten: 1.00
Vertical Posts: 16 gauge
Front Door: 16 gauge
Rear Door: 16 gauge
Roof: 18 gauge
EIA Mounting Rails: 14 gauge
Side Panels: 18 gauge
Conformance
Begutachtung: UL 60950
Standardgarantie: 5 Jahre Reparatur oder Austausch
Standards: EIA-310-E
Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
... >
APC
>
IT Racks & Zubehör
>
NetShelter SX
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
19 zoll schrank apc
,
19 zoll gestellrahmen
,
NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.260,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.437,62*
€ 2.900,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.421,12*
€ 2.881,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.341,90*
€ 2.786,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.296,45*
€ 2.732,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.260,39*
€ 2.689,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure
APC
AR3104
ab € 1.168,12*
Ähnlich
APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR3100
ab € 1.372,26*
Ähnlich
APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR3150
ab € 1.683,55*
Ähnlich
APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Enclosure with Sides
APC
AR3140
ab € 2.273,23*
Ähnlich
APC NetShelter SX 42U/600mm/1200mm Enclosure with Roof and Sides Black
APC
AR3300
ab € 1.760,42*
Ähnlich
APC NetShelter SX 48U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR3107
ab € 1.625,54*
Ähnlich
APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR3157
ab € 2.017,52*
Ähnlich
APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure
APC
AR3357
ab € 2.559,59*
Ähnlich
APC NetShelter SX 48U/600mm/1200mm Enclosure with Roof and Sides Black
APC
AR3307
ab € 2.121,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen