Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure Bild 1
APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure Bild 1
APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     855-7464694
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3357
EAN/GTIN:
     0731304259367
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure

Abmessungen

  • Nettogewicht: 185.45 KG
  • Maximale Höhe: 2258.00 mm
  • Maximale Breite: 750.00 mm
  • Maximale Tiefe: 1200.00 mm
  • Net Depth with Stabilizing Feet: 1278.00 mm
  • Versandgewicht: 201.82 KG
  • Versandhöhe: 2400.00 mm
  • Versandbreite: 895.00 mm
  • Versandtiefe: 1219.00 mm
  • Tragfähigkeit (statische Last): 1363.64 KG
  • Tragfähigkeit (dynamische Last): 1022.73 KG
  • Minimale Montagetiefe: 262.00 mm
  • Rackhöhe: 48U
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 1.00
  • Vertical Posts: 16 gauge
  • Front Door: 16 gauge
  • Rear Door: 16 gauge
  • Roof: 18 gauge
  • EIA Mounting Rails: 14 gauge
  • Side Panels: 18 gauge

Conformance

  • Begutachtung: UL 60950
  • Standardgarantie: 5 Jahre Reparatur oder Austausch
  • Standards: EIA-310-E
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll schrank, NetShelter SX
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.570,40*
€ 2.683,64*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 45,00*
ab € 2.624,89*
€ 2.737,96*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 2.748,93*
€ 2.869,30*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.800,91*
€ 2.914,55*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 35,00*
ab € 2.801,39*
€ 2.920,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.683,64*
€ 3.193,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.634,49*
€ 3.135,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.634,46*
€ 3.135,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.634,41*
€ 3.134,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.590,96*
€ 3.083,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.570,40*
€ 3.058,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR3104
ab € 1.164,54*
Ähnlich
APC
AR3100
ab € 1.369,96*
Ähnlich
APC
AR3150
ab € 1.678,78*
Ähnlich
APC
AR3140
ab € 2.262,92*
Ähnlich
APC
AR3350
ab € 2.273,56*
Ähnlich
APC
AR3300
ab € 1.773,59*
Ähnlich
APC
AR3107
ab € 1.632,59*
Ähnlich
APC
AR3157
ab € 2.011,91*
Ähnlich
APC
AR3307
ab € 2.120,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.