| |
|
| Artikel-Nr.: C1189-AR8442 Herst.-Nr.: AR8442 EAN/GTIN: 0731304222590 |
| |
|
| | |
| Vertical Cable Organizer, 8 Cable Rings, Zero U Abmessungen - Nettogewicht: 1.82 KG
- Maximale Höhe: 1530.00 mm
- Maximale Breite: 54.00 mm
- Maximale Tiefe: 83.00 mm
- Versandgewicht: 2.09 KG
- Versandhöhe: 775.00 mm
- Versandbreite: 64.00 mm
- Versandtiefe: 140.00 mm
- Farbe: Schwarz
Conformance - Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
- Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc kabelmanagement, 19 zoll kabelbügel, installationskanal schwarz, Cable Management |
| | |
| |