Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BR1200G-FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC BR1200G-FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W
APC BR1200G-FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W
APC BR1200G-FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W
APC BR1200G-FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W
APC BR1200G-FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W
APC BR1200G-FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W
APC BR1200G-FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W
Artikel-Nr.:
     C1189-BR1200G-FR
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BR1200G-FR
EAN/GTIN:
     731304268727
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Breite:
112 mm
Tiefe:
380 mm
Höhe:
301 mm
Gewicht:
11600 g
Paketgewicht:
13200 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit:
8 h
Batteriepatrone Wechsel:
1
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 9000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.83 m
Ausgangskapazität:
1.2 kVA
Ausgangsleistung:
720 W
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge:
445 J
Geräuschpegel:
45 dB
Akustische Signale:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Modem (RJ-11) Port:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Akku-/Batterietyp:
APCRBC124
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Filterbeschreibung:
UL 1449
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Netzwerkfunktionen:
10/100/1000 Base-T
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung:
32 - 104 °F
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
238 x 488 x 387 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,74*
€ 422,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,85*
€ 418,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,38*
€ 405,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,98*
€ 392,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,32*
€ 356,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,53*
Zubehör
C2G
83867
ab € 8,62*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,81*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,49*
Zubehör
C2G
83865
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.