Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 10m RJ11 6P4C Straight Modular Cable Signalkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 10m RJ11 6P4C Straight Modular Cable Signalkabel Grau
C2G 10m RJ11 6P4C Straight Modular Cable Signalkabel Grau
C2G 10m RJ11 6P4C Straight Modular Cable Signalkabel Grau
C2G 10m RJ11 6P4C Straight Modular Cable Signalkabel Grau
C2G 10m RJ11 6P4C Straight Modular Cable Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13214256
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83867
EAN/GTIN:
     757120838678
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Stecker
RJ-11
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Gewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: hörerkabel 10m, modularkabel rj-11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
BK500
ab € 224,56*
Zubehör
APC
PL8VT3-DE
ab € 45,48*
Zubehör
APC
BR1500G-FR
ab € 366,37*
Zubehör
APC
BR1200G-FR
ab € 316,46*
Zubehör
APC
BR900G-FR
ab € 222,44*
Zubehör
APC
BE325-IT
ab € 89,70*
Zubehör
Riello UPS
VST 1100
ab € 325,77*
Zubehör
US Robotics
USR025630G
ab € 81,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.