Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
Artikel
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1189-BR1200GI
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
BR1200GI
EAN/GTIN:
731304268758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230V
APC Back-UPS Pro, 720 Watts / 1200 VA, Eingang 230V / Ausgang 230V , Interface Port USB
Inklusive: Software-CD, Abnehmbare IEC-Stromkabel, 2,0 m, 2 Stück, Telefonkabel, USB-Kabel, Benutzerhandbuch, Garantiekarte
Ausgang
Ausgangsleistung: 720 Watt / 1200 VA
Nominelle Ausgangsspannung: 230V
Effizienz bei voller Ladung: 89.0%
Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 50 Hz,60 Hz
Wellenfaktor: 3:1
Topology: Line-Interactive
Wellentyp: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse: (5) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz), (5) IEC 320 C13 (Überspannungsschutz), (2) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
Effizienz bei halber Last: 85%
Eingang
Nominelle Eingangsspannung: 230V
Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart: IEC-320 C14
Input voltage range for main operations: 176 - 294V
Input voltage adjustable range for main operations: 156 - 300V
Maximaler Eingangsstrom: 10A
Kapazität des Input-Leistungsschalters: 10.0 A
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
typische Ladedauer: 8 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette: APCRBC124
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
Kommunikation & Management
Schnittstelle: USB
Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast
Überspannungsschutz und Filterung
Surge energy rating: 441 Joule
Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 10% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung: verzögerungsfrei
Datenleitungsschutz: RJ-11 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Einzelanschluss mit zwei Kabeln),RJ-45 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Doppelanschluss mit vier Kabeln)
Abmessungen
Maximale Höhe: 301.00 mm
Maximale Breite: 112.00 mm
Maximale Tiefe: 380.00 mm
Nettogewicht: 13.0 KG
Umgebung
Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
Operating Elevation: 0-9000 Meter
Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
Storage Elevation: 0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA
Conformance
Begutachtung: A-Tick,C-Tick,CE,GOST,GS-Zeichen,Telepermit,TUV
Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz,3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union
Equipment Protection policy: Kompletter Nutzungszeitraum: 200.000 AUD,Kompletter Nutzungszeitraum: 150.000 Euro,Kompletter Nutzungszeitraum: 75.000 GBP
Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
... >
APC
>
Stromversorgung
>
Back-UPS Pro
Weitere Suchbegriffe:
apc ups usb
,
apc ups
,
ups
,
Back-UPS Pro
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,27*
€ 416,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,45*
€ 415,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,74*
€ 403,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,04*
€ 365,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230V, CEE 7/5
APC
BR1200G-FR
ab € 314,29*
Ähnlich
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230V, Schuko
APC
BR1200G-GR
ab € 337,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen