Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko Bild 2
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BR1500G-GR
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BR1500G-GR
EAN/GTIN:
     731304286875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko

  • APC Back-UPS Pro, 865 Watts / 1500 VA, Eingang 230V / Ausgang 230V , Interface Port USB
  • Inklusive: Software-CD, Telefonkabel, USB-Kabel, Benutzerhandbuch, Garantiekarte
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 865 Watt / 1500 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Effizienz bei voller Ladung: 98.8%
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 50 Hz,60 Hz +/- 3 Hz
  • Topology: Line-Interactive
  • Wellentyp: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse: (3) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz), (3) Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz)
  • Effizienz bei halber Last: 98%
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart: Schuko CEE 7/7P
  • Kabellänge: 1.83 Meter
  • Input voltage range for main operations: 176 - 294V
  • Input voltage adjustable range for main operations: 156 - 300V
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • typische Ladedauer: 8 Stunde(n)
  • Batterieaustauschkassette: APCRBC124
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    Kommunikation & Management
  • Schnittstelle: USB
  • Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 441 Joule
  • Datenleitungsschutz: RJ-11 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Einzelanschluss mit zwei Kabeln),RJ-45 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Doppelanschluss mit vier Kabeln)
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 301.00 mm
  • Maximale Breite: 112.00 mm
  • Maximale Tiefe: 380.00 mm
  • Nettogewicht: 13.0 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-9000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA
    Conformance
  • Begutachtung: BSI 1363,CE,NEMKO
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz,3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union
  • Equipment Protection policy: Kompletter Nutzungszeitraum: 200.000 AUD,Kompletter Nutzungszeitraum: 150.000 Euro,Kompletter Nutzungszeitraum: 75.000 GBP
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,32*
€ 472,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,81*
€ 467,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,98*
€ 449,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,34*
€ 440,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,51*
€ 415,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BR1500GI
ab € 335,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.