Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V Bild 2
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BR1500GI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BR1500GI
EAN/GTIN:
     731304268741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V

  • APC Back-UPS Pro, 865 Watts / 1500 VA, Eingang 230V / Ausgang 230V , Interface Port USB , extended runtime model
  • Inklusive: Software-CD, Abnehmbare IEC-Stromkabel, 2,0 m, 2 Stück, Telefonkabel, USB-Kabel, Benutzerhandbuch, Garantiekarte
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 865 Watt / 1500 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Effizienz bei voller Ladung: 98.8%
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 50 Hz,60 Hz +/- 3 Hz
  • Topology: Line-Interactive
  • Wellenfaktor: 3:1
  • Wellentyp: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse: (5) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz), (5) IEC 320 C13 (Überspannungsschutz)
  • Effizienz bei halber Last: 98%
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart: IEC-320 C14
  • Input voltage range for main operations: 176 - 294V
  • Input voltage adjustable range for main operations: 156 - 300V
  • Kapazität des Input-Leistungsschalters: 10.0 A
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • typische Ladedauer: 8 Stunde(n)
  • Batterieaustauschkassette: APCRBC124
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    Kommunikation & Management
  • Schnittstelle: USB
  • Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 441 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 10% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung: verzögerungsfrei
  • Datenleitungsschutz: Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ-11-Stecker),Netzwerkverbindung - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45-Stecker)
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 301.00 mm
  • Maximale Breite: 112.00 mm
  • Maximale Tiefe: 380.00 mm
  • Nettogewicht: 12.7 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-9000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA
    Conformance
  • Begutachtung: A-Tick,C-Tick,CE,GOST,GS-Zeichen,Telepermit,TUV
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz, 3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union
  • Equipment Protection policy: Kompletter Nutzungszeitraum: 200.000 AUD,Kompletter Nutzungszeitraum: 150.000 Euro,Kompletter Nutzungszeitraum: 75.000 GBP
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1500va, apc ups, ups, Back-UPS Pro
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,05*
€ 427,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,09*
€ 418,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,62*
€ 397,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BR1500G-GR
ab € 349,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.