Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power-Saving Back-UPS Pro 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BR700G
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BR700G
EAN/GTIN:
     731304266792
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Power-Saving Back-UPS Pro 700

  • APC Back-UPS Pro, 420 Watts / 700 VA, Eingang 120V / Ausgang 120V
  • Inklusive: USB-Kabel, Benutzerhandbuch
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 420 Watt / 700 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 120V
  • Effizienz bei voller Ladung: 78.0%
  • Topology: Line-Interactive
  • Wellenfaktor: 3:1
  • Wellentyp: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse: (3) NEMA 5-15R (Netzausfallschutz), (3) NEMA 5-15R (Überspannungsschutz)
  • Effizienz bei halber Last: 82%
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 120V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart: NEMA 5-15R
  • Kabellänge: 1.83 Meter
  • Input voltage range for main operations: 93 - 130V
  • Maximaler Eingangsstrom: 12A
  • Kapazität des Input-Leistungsschalters: 15.0 A
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • typische Ladedauer: 12 Stunde(n)
  • Batterieaustauschkassette: RBC17
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 354 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung: verzögerungsfrei
  • Datenleitungsschutz: Netzwerkverbindung - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45-Stecker),Koaxial-Kabel für Kabel-TV/SAT-TV/Modem/Audio-Video (Koaxial-Anschluss)
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 190.00 mm
  • Maximale Breite: 91.00 mm
  • Maximale Tiefe: 310.00 mm
  • Nettogewicht: 7.15 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA
    Conformance
  • Begutachtung: ENERGY STAR (USA),FCC Teil 15 Class B,NOM,TUV,UL 1778
  • Standardgarantie: 3 Jahre Reparatur oder Austausch
  • Equipment Protection policy: Lebenslang:150000 US$
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc ups, ups, Back-UPS Pro
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BR900G-FR
ab € 222,82*
Ähnlich
APC
BR900G-GR
ab € 195,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.