Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, CEE 7/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, CEE 7/5 Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, CEE 7/5 Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, CEE 7/5 Bild 2
APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, CEE 7/5 Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BR900G-FR
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BR900G-FR
EAN/GTIN:
     731304279587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, CEE 7/5

  • APC Back-UPS Pro, 540 Watts / 900 VA, Eingang 230V / Ausgang 230V , Interface Port USB
  • Inklusive: USB-Kabel, Benutzerhandbuch
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 540 Watt / 900 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Effizienz bei voller Ladung: 98.6%
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 50/60 Hz +/- 3 Hz benutzerdefinierbar +/- 0,1
  • Topology: Line-Interactive
  • Wellenfaktor: 3:1
  • Wellentyp: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse: (3) French/Belgian (Netzausfallschutz), (3) French/Belgian (Überspannungsschutz)
  • Effizienz bei halber Last: 97%
  • Durchgang: Integrierter Bypass
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart: French/Belgian
  • Input voltage range for main operations: 176 - 294V
  • Input voltage adjustable range for main operations: 156 - 300V
  • Maximaler Eingangsstrom: 8A
  • Kapazität des Input-Leistungsschalters: 10.0 A
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • typische Ladedauer: 8 Stunde(n)
  • Batterieaustauschkassette: APCRBC123
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    Kommunikation & Management
  • Schnittstelle: USB
  • Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 613 Joule
  • Datenleitungsschutz: Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ-11-Stecker),Netzwerkverbindung - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45-Stecker)
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 250.00 mm
  • Maximale Breite: 100.00 mm
  • Maximale Tiefe: 382.00 mm
  • Nettogewicht: 10.72 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-2952.6 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-14763.6 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA
    Conformance
  • Begutachtung: A-Tick,C-Tick,CE,GS-Zeichen
  • Standardgarantie: 3 Jahre Reparatur oder Austausch
  • Equipment Protection policy: Lebenslang:150000 US$
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Back-UPS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,37*
€ 308,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,65*
€ 295,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BR700G
ab € 169,20*
Ähnlich
APC
BR900G-GR
ab € 195,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.