Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
Artikel
APC Back UPS BX 1100 CI-GR "SCHUKO"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1189-BX1100CI-GR
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
BX1100CI-GR
EAN/GTIN:
731304307358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
PC Back UPS BX 1100 CI-GR "SCHUKO"
Die Back UPS BX-GR Serie von APC by Schneider Electric kombiniert hochwertige Ausstattungsmerkmale mit einem sehr günstigen Preis. Die Modelle wurden speziell entwickelt um eine kostengünstige Absicherung von PCs und Netzwerkkomponenten bereitzustellen – ohne dabei auf die bewährte Line-interactive Technologie und eine automatische Spannungsregulierung (AVR) zu verzichten.
Die in Deutschland gebräuchlichen Schuko-Ausgangssteckdosen gewährleisten dabei eine einfache Installation. Eine Steuerungs- und Shutdown Software ist im Lieferumfang enthalten.
Produktbeschreibung
Professionelle USV im Einstiegs-Segment für Einzel Arbeitsplätze, Home Office und den Privatanwender
Produkteigenschaften
Leistung: 1100 VA / 660 Watt (BX1100CI-GR)
4 Schuko-Ausgangssteckdosen mit Überspannungsschutz
Überspannungsschutz für Modem und DSL (RJ11)
Optische und akustische Zustandsanzeige
Automatische Spannungsregulierung (AVR)
USB Daten Port inkl. USV Überwachungssoftware
Rücksetzbarer Unterbrecher
Software zur automatischen Sicherung von offenen Anwendungen
2 Jahre Garantie
Technische Daten
Ausgang
Ausgangsleistung:660 Watt / 1100 VA
maximale Ausgangsleistung:660 Watt / 1100 VA
Nominelle Ausgangsspannung:230V
Effiziens bei voller Ladung:97.0%
Frequenz am Ausgang (synchronisiert):50/60Hz +/- 3 Hz
Topologie:Line-Interactive
Wellentyp:Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse:
(4) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz)
Effizienz bei halber Last: 95.0%
Eingang
Nominelle Eingangsspannung:230V
Eingangsfrequenz:50 Hz +/- 3 Hz
Eingangsanschlußart:Schuko CEE 7/7P
Kabellänge:1.16 Meter
Input voltage range for main operations:150 - 280V
Maximaler Eingangsstrom:5A
Kapazität des Input-Leistungsschalters:10 A
Kommunikation & Management
Schnittstelle:USB
Control panel:LED Statusanzeige für Netzbetrieb:Batteriebetrieb
Steuerungspanel:Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton
Überspannungsschutz und Filterung
Surge energy rating:273 Joule
Datenleitungsschutz:RJ-11-Modem/Fax/DSL-Schutz (doppeldrahtige Einzelleitung)
Abmessungen
Maximale Höhe: 215.00 mm
Maximale Breite: 130.00 mm
Maximale Tiefe: 336.00 mm
Nettogewicht: 12.00 KG
Versandgewicht: 12.94 KG
Versandhöhe: 295.00 mm
Versandbreite: 245.00 mm
Versandtiefe: 440.00 mm
Farbe: Schwarz
SCC-Codes:6073130430735 0
Anzahl Palletten: 24.00
Umgebung
Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
Operating Elevation: 0-3000 Meter
Lagerungstemperatur: -15 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
Storage Elevation: 0-9000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA
Conformance
Begutachtung: CE
Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
Sustainable Offer Status
RoHS: Konform
REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
PEP: Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI: Verfügbar im Tab Dokumentation
... >
APC
>
Stromversorgung
>
Back-UPS BX
Weitere Suchbegriffe:
apc ups
,
ups
,
usv 1100 va
,
Back-UPS BX
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Back UPS BX 500 CI
APC
BX500CI
ab € 66,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen