Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back UPS BX 500 CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back UPS BX 500 CI Bild 1
APC Back UPS BX 500 CI Bild 1
APC Back UPS BX 500 CI Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BX500CI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BX500CI
EAN/GTIN:
     731304307365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Back UPS BX 500 CI

Die Back UPS BX Serie von APC by Schneider Electric kombiniert hochwertige Ausstattungsmerkmale mit einem sehr günstigen Preis. Die Modelle wurden speziell entwickelt um eine kostengünstige Absicherung von PCs und Netzwerkkomponenten bereitzustellen – ohne dabei auf die bewährte Line-interactive Technologie und eine automatische Spannungsregulierung (AVR) zu verzichten.

    Produktbeschreibung
  • Professionelle USV im Einstiegs-Segment für Einzel Arbeitsplätze, Home Office und den Privatanwender
    Produkteigenschaften
  • Leistung: 500 VA / 300 Watt (BX500CI) – 3 Ausgänge
  • Kaltgeräteausgänge (IEC320 C13) mit Überspannungsschutz
  • Optische und akustische Zustandsanzeige
  • Automatische Spannungsregulierung (AVR)
  • Rücksetzbarer Unterbrecher
  • 2 Jahre Garantie

Technische Daten

  • Ausgang
    • Ausgangsleistung:300 Watt / 500 VA
    • maximale Ausgangsleistung:300 Watt / 500 VA
    • Nominelle Ausgangsspannung:230V
    • Frequenz am Ausgang (synchronisiert):50 Hz
    • Topologie:Line-Interactive
    • Wellentyp:Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
    • Ausgangsanschlüsse:
      • (3) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
      • (1) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung:230V
    • Eingangsfrequenz:45 - 65 Hz
    • Eingangsanschlußart:IEC-320 C14
    • Kabellänge:1.83 Meter
    • Input voltage range for main operations:160 - 280V
    • Maximaler Eingangsstrom:2A
    • Kapazität des Input-Leistungsschalters:7 A
  • Kommunikation & Management
    • Control panel:LED-Statusanzeige mit On-Line: Batterie Ein: Batterie und Überlastanzeige tauschen
    • Steuerungspanel:Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 273 Joule
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 185.00 mm
    • Maximale Breite: 115.00 mm
    • Maximale Tiefe:213.00 mm
    • Nettogewicht:5.20 KG
    • Versandgewicht:5.68 KG
    • Versandhöhe:257.00 mm
    • Versandbreite:190.00 mm
    • Versandtiefe:291.00 mm
    • Verpackungseinheit:2.00
    • Farbe:Schwarz
    • SCC-Codes:6073130430736 7
    • Anzahl Palletten:60.00
  • Umgebung
    • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
    • Operating Elevation: 0-3000 Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
    • Storage Elevation:0-15000 Meter
    • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA
  • Conformance
    • Begutachtung: CE
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Sustainable Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
    • PEP: Verfügbar im Tab Dokumentation
    • EOLI:Verfügbar im Tab Dokumentation
Weitere Suchbegriffe: apc ups 500va, apc ups, ups, Back-UPS BX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BX1100CI-GR
ab € 110,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.